Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro1/4 pulg.
- Diámetro de la brida5/8 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 8-32 en
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Número de cánulas3
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas en T estándar tienen puntas a lo largo del diámetro exterior que se cavan en la pieza de trabajo cuando se martillan.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.