Motion
67308643
2D, Calibre 9 , Mango acanalado de clavos de mampostería OAL de 1 in, Acero grado 2 , Sin recubrimiento
Artículo MI #11749308
No. Fabricante 67308643
Precio20.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2D, Calibre 9 , Mango acanalado de clavos de mampostería OAL de 1 in, Acero grado 2 , Sin recubrimiento
Artículo MI #11749308
No. Fabricante 67308643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Tamaño
    2D

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Calibre
    9
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de mango
    Acanalado
  • Tipo
    Mampostería

Descripción general

Descripción del fabricante
MASA FLUIDA DE 67308643 67308643 1" (1LB BX)
  • Los clavos de mampostería se utilizan para sujetar madera al hormigón
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"