Motion
67328021
Bandeja de polea guía de montaje vertical cerrada única, Diámetro exterior de 3 pulgadas, Cuerda de alambre, Diámetro de 3/8 pulgadas, Diámetro de orificio de montaje de 0.235 pulgadas a 0.246 pulgadas, Hierro, Acabado galvanizado
Artículo MI #11749611
No. Fabricante 67328021
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bandeja de polea guía de montaje vertical cerrada única, Diámetro exterior de 3 pulgadas, Cuerda de alambre, Diámetro de 3/8 pulgadas, Diámetro de orificio de montaje de 0.235 pulgadas a 0.246 pulgadas, Hierro, Acabado galvanizado
Artículo MI #11749611
No. Fabricante 67328021
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cuerda
    0.375 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Tipo de cuerda
    Cable
  • Tipo de polea
    Polea de guía
  • Estilo
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAPATO DE 67328021 67328021 3" INDIVIDUAL CERRADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"