Motion
09310673

Pro-Source
09310673

3,000 psi giratorio, acero inoxidable, boquilla de lavado a presión de alcantarillado 5.5mm diámetro de orificio, rosca de 1/8 in, FPT, pulido
Artículo MI #11749728
No. Fabricante 09310673
Precio62.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09310673

3,000 psi giratorio, acero inoxidable, boquilla de lavado a presión de alcantarillado 5.5mm diámetro de orificio, rosca de 1/8 in, FPT, pulido
Artículo MI #11749728
No. Fabricante 09310673

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Pulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima
    3,000 psi
  • Caudal máximo
    5.50 gpm
  • Estilo
    Rotación
  • Tipo de rosca
    FPT
  • Tipo
    Alcantarillado

Descripción general

Descripción del fabricante
COSIDO GIRATORIO 09310673 5.5 X 1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron