Especificaciones
Dimensiones
- Altura46 pulg.
- Grosor1.25 mm
- Ancho del revestimiento de la bolsa40 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa45 galones (EE. UU.)
- Tipo de cierreCorbata
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónRollo sin núcleo
- CordónNo
- Aprobado por la FDANo
- MaterialResina de baja densidad
- Compatibilidad de la serieBruto
- TipoTrabajo pesado
Descripción general
- Las bolsas de alta resistencia son resistentes, resistentes a los desgarros y se utilizan para sostener materiales pesados, afilados y húmedos.