Motion
31880230

Pro-Source
31880230

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, 1 solenoide, 3/8 pulg.
Artículo MI #11749792
No. Fabricante 31880230
Precio127.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
31880230

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, 1 solenoide, 3/8 pulg.
Artículo MI #11749792
No. Fabricante 31880230

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8
  • Tamaño de salida
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Piloto interno
  • Pies cúbicos por minuto
    80.12
  • Calificación CV
    1.900
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Presión máxima de trabajo
    113 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de devolución
    Primavera
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Tipo
    Solenoide único de 5/2 vías
  • Tipo de válvula
    5-Way
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
31880230 5WY 2POS 3/8NPT 24VDC CIRCUITO INTEGRADO