Motion
53362927

Pro-Source
53362927

Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 2 pulg. de diámetro de rueda, 5/32 pulg. de grosor, 120 grano
Artículo MI #11750215
No. Fabricante 53362927
Precio15.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53362927

Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 2 pulg. de diámetro de rueda, 5/32 pulg. de grosor, 120 grano
Artículo MI #11750215
No. Fabricante 53362927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    5/32 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Amarillo
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    23131503
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
53362927 #120 GRANO 2" PAQUETE DE 3 MINIÁNGULO
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo