Motion
53364568

Pro-Source
53364568

Accionamiento de 1/2", 8,000 RPM, Mango de empuñadura de pistola con llave dinamométrica de impacto de 600 ft/l, 1,200 IPM, 4.2 CFM, 90 psi, Entrada NPT de 1/4"
Artículo MI #11750231
No. Fabricante 53364568
Precio175.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53364568

Accionamiento de 1/2", 8,000 RPM, Mango de empuñadura de pistola con llave dinamométrica de impacto de 600 ft/l, 1,200 IPM, 4.2 CFM, 90 psi, Entrada NPT de 1/4"
Artículo MI #11750231
No. Fabricante 53364568

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    4.20 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    1200 ipm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Velocidad
    8,000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE IMPACTO HD DE 53364568 1/2" Y 8,000 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good