Motion
57338139

Pro-Source
57338139

Manguera de aire resistente al aceite de 1/4" de diámetro interno x 0.51" de diámetro externo y 75' de longitud; extremos MNPT x MNPT, 300 psi de trabajo, -40 a 212°F, accesorio de 1/4", roja
Artículo MI #11750258
No. Fabricante 57338139
Precio176.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
57338139

Manguera de aire resistente al aceite de 1/4" de diámetro interno x 0.51" de diámetro externo y 75' de longitud; extremos MNPT x MNPT, 300 psi de trabajo, -40 a 212°F, accesorio de 1/4", roja
Artículo MI #11750258
No. Fabricante 57338139

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1/4 pulg.
  • Longitud
    75 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.510 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de conexión
    MNPT x MNPT
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire resistente al aceite
  • Material
    Goma de alta resistencia
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40-212 °F
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
57338139 1/4" ID X 75' 300 PSI ALTA RESISTENCIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"