Motion
TAPA DE 63673453 63673453 1/2" R8 PRE.KEYLES

ACCUPRO
63673453 63673453 1/2" CAP R8 PRE.KEYLES

R8, Capacidad de 1/32 a 1/2 in, Mandril de taladro de mango integral;Sin llave, Mango cónico, Diámetro de manguito de 1.89 in, Longitud abierta de 3.228 in
Artículo MI #11751040
No. Fabricante 63673453 63673453 1/2" CAP R8 PRE.KEYLES
Precio905.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
63673453 63673453 1/2" CAP R8 PRE.KEYLES

R8, Capacidad de 1/32 a 1/2 in, Mandril de taladro de mango integral;Sin llave, Mango cónico, Diámetro de manguito de 1.89 in, Longitud abierta de 3.228 in
Artículo MI #11751040
No. Fabricante 63673453 63673453 1/2" CAP R8 PRE.KEYLES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio905.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud cerrada
    3.5430 pulg.
  • Tamaño de montaje
    R8
  • Longitud abierta
    3.2280 pulg.
  • Diámetro del manguito
    1.8900 pulg.

Detalles

  • Estilo clave
    Sin llave
  • Material
    Acero
  • Capacidad máx. de mandriles de broca
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    10,000 rpm
  • Capacidad mínima del mandril de perforación
    1/32 pulg.
  • Tipo de montaje
    Mango integral
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • TIR
    0.0016 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE 63673453 63673453 1/2" R8 PRE.KEYLES
  • Los cojinetes de bolas están diseñados para reducir la fricción en el mecanismo de apriete y proporcionar un mejor agarre en la broca. Se utilizan para mecanizado intensivo y requieren una llave para apretar o aflojar.
  • Los mandriles de broca de mango integral están diseñados con el eje (mango) incorporado en el mandril de broca, lo que proporciona mayor rigidez y concentricidad que un montaje cónico de ajuste a presión.
  • Los mandriles sin llave están diseñados para aflojar y apretar rápidamente una herramienta en el collar del mandril de la broca, ya sea mediante operación manual o cuando se aplica par. Si gira el collar del plato de garras en sentido contrario al de las agujas del reloj, se aflojará la herramienta.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.