Motion
84412089

ACCUPRO
84412089

2-1/2 Inch Long, 1/8 Inch Radius, Right Hand, Concave, RAD Style Radius Cutting Tool Bit 3/8 Inch Long Tip, 3/32 Inch Thick, 3/8 Inch Shank Square, Carbide Tip
Artículo MI #11751069
No. Fabricante 84412089
Precio96.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
84412089

2-1/2 Inch Long, 1/8 Inch Radius, Right Hand, Concave, RAD Style Radius Cutting Tool Bit 3/8 Inch Long Tip, 3/32 Inch Thick, 3/8 Inch Shank Square, Carbide Tip
Artículo MI #11751069
No. Fabricante 84412089

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Radio
    1/8 pulg.
  • Tamaño cuadrado del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud de la punta
    3/8 pulg.
  • Grosor de la punta
    3/32 pulg.

Detalles

  • Punta convexa o cóncava
    Cóncavo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Código de estilo de bit de herramienta
    RAD

Descripción general

Descripción del fabricante
84412089 2-1/2 PULGADAS DE LARGO, 1/8 PULGADAS
  • Las brocas de herramienta de radio cóncavo se utilizan para producir semicírculos convexos en la superficie de la pieza de trabajo
  • RAD indica que la herramienta corta un radio cóncavo en la dirección de la derecha.