Motion
67331520
3/16" Diam x 4" OAL, Tornillo de 3/16", Anclaje de pared hueco y panel de yeso con perno de palanca de acero - Capacidad de 430 Lb, Uso en concreto/mampostería, Baldosa hueca, Enlucido, Placa de pared
Artículo MI #11751115
No. Fabricante 67331520
Precio0.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diam x 4" OAL, Tornillo de 3/16", Anclaje de pared hueco y panel de yeso con perno de palanca de acero - Capacidad de 430 Lb, Uso en concreto/mampostería, Baldosa hueca, Enlucido, Placa de pared
Artículo MI #11751115
No. Fabricante 67331520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Para material de pared
    Hormigón/mampostería, azulejo hueco, yeso, panel
  • Capacidad de carga
    430 lb
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Perno de alternancia

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE REJILLA R 67331520 67331520 3/16 X 4
  • Los anclajes de pernos de alternancia se utilizan en bloques huecos, paneles y yeso
  • Consisten en un tornillo de máquina y un basculante de ala de resorte que se pliega hacia atrás, se inserta en un orificio pretaladrado y se abre en el otro lado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron