Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/16 pulg.
- Longitud2-1/16 pulg.
- Grosor máximo de la pared5/8 pulg.
- Grosor mínimo de la pared3/8 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8 pulg.
- Rango de tamaños de tornillos#10-24
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Para material de paredPared de yeso
- MaterialAcero
- Tipos de productosManguito
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.