Motion
67335489
1/4" Diam, Broca de 1/4", OAL de 1", Anclaje de hormigón martillable de empotramiento mín. de 5-3/4", aleación de zamac, acabado chapado en zinc, Cabezal de champiñones
Artículo MI #11751200
No. Fabricante 67335489
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diam, Broca de 1/4", OAL de 1", Anclaje de hormigón martillable de empotramiento mín. de 5-3/4", aleación de zamac, acabado chapado en zinc, Cabezal de champiñones
Artículo MI #11751200
No. Fabricante 67335489
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
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Champiñones
  • Material
    Aleación Zamac
  • Tipo
    Accionamiento con martillo

Descripción general

Descripción del fabricante
67335489 67335489 1/4X1 MOSHROOM HD ZINC
  • Los anclajes de hormigón de accionamiento por martillo son anclajes a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón, bloques, ladrillos y piedra
  • Tienen un cuerpo de anclaje y un pasador de acero
  • El clavo se golpea a ras con la cabeza del anclaje, lo que expande el cuerpo del anclaje
  • La aleación Zamac es una aleación a base de zinc altamente resistente a la corrosión.