Especificaciones
Dimensiones
- Altura19/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Anchura a través de planos7/16 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarUNC
- Grado18-8
- Insertar materialNailon
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.