Motion
67380766
Tornillo de cabeza plana OAL T40 Torx de 2-1/2 pulg. para suelos;5/16-18 UNC, punta tipo F, acero grado 2 , acabado de fosfato negro
Artículo MI #11751691
No. Fabricante 67380766
Precio1.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza plana OAL T40 Torx de 2-1/2 pulg. para suelos;5/16-18 UNC, punta tipo F, acero grado 2 , acabado de fosfato negro
Artículo MI #11751691
No. Fabricante 67380766

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.
  • Tamaño del Torx
    T40

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato negro
  • Tipo de variador
    Torx
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tipo F

Descripción general

Descripción del fabricante
67380766 67380766 5/16-18X2 1/2FH TRX TH
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Los tipos de accionamiento Torx tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good