Motion
68061720
6mm Diámetro de hombro x 16mm Longitud de hombro, M5x0.8 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 4.32 a 4.5mm x Diámetro de cabeza de 9.78 a 10mm
Artículo MI #11757229
No. Fabricante 68061720
Precio217.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6mm Diámetro de hombro x 16mm Longitud de hombro, M5x0.8 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 4.32 a 4.5mm x Diámetro de cabeza de 9.78 a 10mm
Artículo MI #11757229
No. Fabricante 68061720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio217.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 9.78 a 10.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 4.32 a 4.50 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/2in
  • Diámetro del hombro
    6.00 mm
  • Longitud del hombro
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3.3.M; BS 4168; ISO 7379
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    12.9
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68061720 68061720 6 X 16 MÉTRICO DEL PEI SH S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.