Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabezaDe 15.73 a 16.00 mm
- Altura del cabezal4.00 mm
- Tamaño de llave hexagonal1/2in
- Diámetro del hombro10.00 mm
- Longitud del hombro20.00 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3.3.M; BS 4168; ISO 7379
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material12.9
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.