Motion
68076967
3mm Diámetro x 20mm Longitud del pasador Alerón de precisión de acero grado 8 - Acabado brillante, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11757570
No. Fabricante 68076967
Precio0.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3mm Diámetro x 20mm Longitud del pasador Alerón de precisión de acero grado 8 - Acabado brillante, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11757570
No. Fabricante 68076967

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del pasador
    20.00 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 Roscado
  • Sujetador estándar
    DIN 6325; ISO 8734
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Precisión
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
68076967 68076967 3 X 20 DOWEL MÉTRICO PI
  • Los tipos de precisión son eficaces en aplicaciones de ajuste por interferencia
  • El pasador de espiga está especialmente diseñado en función del tamaño del orificio, la tolerancia y la ductilidad.