Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo8.50 mm
- Diámetro exterior máximo14.80 mm
- Espesor máximo2.00 mm
- Diámetro interior mínimo8.10 mm
- Diámetro exterior mínimo0.0560in
- Tamaño del tornilloM8
- Grosor2.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.