Motion
71530885
Diámetro del pin de 1/4 in, 2-1/4 in OAL, 1-3/4 in Longitud utilizable, Pin de cierre a presión estándar;Acero chapado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11759478
No. Fabricante 71530885
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del pin de 1/4 in, 2-1/4 in OAL, 1-3/4 in Longitud utilizable, Pin de cierre a presión estándar;Acero chapado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11759478
No. Fabricante 71530885

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud utilizable
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cable
    De 0.0900 a 0.0940 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc bañado
  • Tipo de bloqueo
    Estándar
  • Calidad del material
    1010
  • Material del pasador
    Acero
  • Material de retención
    Acero de Resorte
  • Tipo de retén
    Cable doble
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPO REDONDA 71530885 71530885 1/4 X 1-3/4
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con muy alta resistencia de rendimiento.|Los pasadores de bloqueo estándar no tienen ranuras ni lengüetas.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|El dicromato amarillo de zinc ofrece más protección contra la corrosión que el revestimiento de zinc estándarEl dicromato amarillo protege el zinc de la oxidación y prolonga la vida útil de los sujetadores.