Motion
72047707
1-1/4 - 7 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;2" Across Flats, 1-7/32" High, Hot Dipped Galvanized Finish
Artículo MI #11759513
No. Fabricante 72047707
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 7 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;2" Across Flats, 1-7/32" High, Hot Dipped Galvanized Finish
Artículo MI #11759513
No. Fabricante 72047707
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7
  • Anchura a través de planos
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado A563 DH
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
72047707 72047707 A563 GR DH 1-1/4-7 HDG
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.