Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo5.40 mm
- Diámetro exterior máximo8.80 mm
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo5.10 mm
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornilloM5
- Grosor1.60 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 7980
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.