Motion
73024648
1/4-20 UNC Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable, 1-1/4" Longitud total
Artículo MI #11759636
No. Fabricante 73024648
Precio2.50 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable, 1-1/4" Longitud total
Artículo MI #11759636
No. Fabricante 73024648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.50 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M2.5x0,45 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Plano de 82 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
73024648 73024648 1/4-20 X 1-1/4 316SS F
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good