Especificaciones
Detalles
- Amperaje20 A
- ColorAmarillo
- Tipo de conectorConector
- GradoIndustrial
- Estilo de conexión a tierraSin conexión a tierra
- Clasificación de protección contra ingresoIP67
- MaterialGoma
- Configuración NEMA5-20
- Número de fases1
- Número de postes2
- Número de cables3
- Características de resistenciaImpermeable
- Estándares cumplidosCertificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
- Voltaje125 V CA