Motion
73202897
125 VCA 15A Conector industrial con cierre de giro NEMA L1-15 ;2 polos, 2 hilos, monofásico, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759734
No. Fabricante 73202897
Precio95.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
125 VCA 15A Conector industrial con cierre de giro NEMA L1-15 ;2 polos, 2 hilos, monofásico, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759734
No. Fabricante 73202897

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio95.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    15 A
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de conector
    Conector
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Clasificación de protección contra ingreso
    IP67
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L1-15
  • Número de fases
    1
  • Número de postes
    2
  • Número de cables
    2
  • Características de resistencia
    Impermeable
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    125 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
73202897 73202897 L1-15R CONEXIÓN DE AGUA