Motion
73203093
250 VCA 30A Conector industrial con cierre de giro NEMA L6-30 ;2 polos, 3 hilos, monofásico, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759754
No. Fabricante 73203093
Precio300.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
250 VCA 30A Conector industrial con cierre de giro NEMA L6-30 ;2 polos, 3 hilos, monofásico, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759754
No. Fabricante 73203093

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio300.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    30 A
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de conector
    Conector
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Clasificación de protección contra ingreso
    IP67
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L6-30
  • Número de fases
    1
  • Número de postes
    2
  • Número de cables
    3
  • Características de resistencia
    Impermeable
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    250 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
73203093 73203093 L6-30R CONEXIÓN DE AGUA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"