Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.5120 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.8790 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo0.5020 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1510 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.