Motion
75558882
Arandela de bloqueo dividida - 0.5640 pulg. de D.I., 0.9750 pulg. de D.E., 0.1700 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11761752
No. Fabricante 75558882
Precio1.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.5640 pulg. de D.I., 0.9750 pulg. de D.E., 0.1700 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11761752
No. Fabricante 75558882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.5740 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.9750 pulg.
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    0.5640 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    9/16
  • Grosor
    0.1700 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS35338
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO PESADO BAJA DE 75558882 75558882 9/16"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron