Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo1.1530 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.9030 pulg.
- Diámetro interior mínimo1.1290 pulg.
- Tamaño del tornillo1-1/8
- Grosor0.3450 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 7980
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.