Motion
75559013
Arandela de bloqueo dividida - 0.1140 pulg. de D.I., 3.6480 pulg. de D.E., 0.4960 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11761764
No. Fabricante 75559013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.1140 pulg. de D.I., 3.6480 pulg. de D.E., 0.4960 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11761764
No. Fabricante 75559013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    2.5430 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    3.6480 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    2.5120 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    2-1/2
  • Grosor
    0.4960 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
LOC PESADO BAJA DE 75559013 75559013 2-1/2"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron