Motion
75559070
Arandela de bloqueo dividida - 0.1410 pulg. de D.I., 0.2660 pulg. de D.E., 0.0400 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761768
No. Fabricante 75559070
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.1410 pulg. de D.I., 0.2660 pulg. de D.E., 0.0400 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761768
No. Fabricante 75559070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1480 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2660 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1410 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
75559070 75559070 6 LAVADO CON BLOQUEO PESADO ZINC
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"