Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo1.2800 pulg.
- Diámetro exterior máximo2.1040 pulg.
- Diámetro interior mínimo1.2540 pulg.
- Tamaño del tornillo1-1/4
- Grosor0.3840 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.