Motion
75559849
Arandela de bloqueo dividida - 0.1410 in de D.I., 0.2500 in de D.E., 0.0310 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761791
No. Fabricante 75559849
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.1410 in de D.I., 0.2500 in de D.E., 0.0310 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761791
No. Fabricante 75559849
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1480 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2500 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1410 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0310 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
75559849 75559849 6 FUE BLOQUEO AMARILLO ZINC
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron