Motion
75883330
3.43" de largo x 2-3/4" de ancho x 0.67" de alto, cierre a presión, acero inoxidable, con acabado natural
Artículo MI #11762114
No. Fabricante 75883330
Precio42.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3.43" de largo x 2-3/4" de ancho x 0.67" de alto, cierre a presión, acero inoxidable, con acabado natural
Artículo MI #11762114
No. Fabricante 75883330

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia entre orificios de montaje
    0.7500
  • Altura
    0.67 pulg.
  • Longitud
    3.430 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3450
  • Tamaño
    Grande
  • Viaje
    0.360
  • Ancho
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Trazar cierre

Descripción general

Descripción del fabricante
75883330 75883330 300 ACERO INOXIDABLE RO