Motion
75891804
Hoja de lijado - Material de carburo de silicio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 180
Artículo MI #11762121
No. Fabricante 75891804
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de lijado - Material de carburo de silicio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 180
Artículo MI #11762121
No. Fabricante 75891804
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Húmedo/seco
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    180
  • Resistente a la carga
    No
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
75891804 75891804 9 X 11 S/C 180 W/D PAP
  • Los materiales de soporte de papel son duraderos y se utilizan comúnmente en aplicaciones de automoción y carpintería
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.