Especificaciones
Dimensiones
- Radio máximo13.00 mm
- Radio mínimo0.50 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Soporte incluidoSí
- MaterialAcero
- Número de piezas26
- Radios incluidos0.50 mm, 1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm, 7.50 mm, 8.00 mm, 8.50 mm, 9.00 mm, 9.50 mm, 10.00 mm, 10.50 mm, 11.00 mm, 11.50 mm, 12.00 mm, 12.50 mm, 13.00 mm