Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo del haz40
- Diámetro2 pulg.
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Vataje35.0
Detalles
- Tipo de base2-Pin
- Índice de representación del color80
- Temperatura del color3000
- AtenuaciónAtenuable
- Tipo de lámparaPAR16
- Estilo de lámparasInundación/Punto
- Longevidad25,000 horas
- Salida de lúmenes370
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje120
Descripción general
- Los LED son lámparas de estado sólido que utilizan diodos emisores de luz para producir luz
- Utilizan menos electricidad, no contienen mercurio, funcionan en frío, prácticamente no emiten luz UV/IR, tienen una vida útil promedio prolongada y son una de las lámparas más eficientes energéticamente disponibles.