Motion
79297222
Lámpara fluorescente de 23 W con tornillo mediano para inundación/punto - 2,700°K Color Temp, 100 lúmenes, PAR38, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764886
No. Fabricante 79297222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara fluorescente de 23 W con tornillo mediano para inundación/punto - 2,700°K Color Temp, 100 lúmenes, PAR38, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764886
No. Fabricante 79297222
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5 pulg.
  • Vataje
    100.0

Detalles

  • Tipo de base
    Tornillo mediano
  • Índice de representación del color
    85
  • Temperatura del color
    2700
  • Atenuación
    No atenuable
  • Tipo de lámpara
    PAR38
  • Estilo de lámparas
    Inundación/Punto
  • Longevidad
    10,000 horas
  • Salida de lúmenes
    100
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes

Descripción general

Descripción del fabricante
79297222 79297222 23W PAR38 E26 27K COMP
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y de manera más eficiente que las lámparas incandescentes
  • Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
  • Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron