Motion
79297396
Lámpara fluorescente de 15 W para uso residencial/de oficina con tornillo mediano - 2,700°K Color Temp, 800 lúmenes, A19, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764900
No. Fabricante 79297396
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara fluorescente de 15 W para uso residencial/de oficina con tornillo mediano - 2,700°K Color Temp, 800 lúmenes, A19, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764900
No. Fabricante 79297396
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Vataje
    60.0

Detalles

  • Tipo de base
    Tornillo mediano
  • Índice de representación del color
    85
  • Temperatura del color
    2700
  • Atenuación
    No atenuable
  • Tipo de lámpara
    A19
  • Estilo de lámparas
    Residencial/Oficina
  • Longevidad
    10,000 horas
  • Salida de lúmenes
    800
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes

Descripción general

Descripción del fabricante
79297396 79297396 15W A-TYPE E26 27K COM
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y de manera más eficiente que las lámparas incandescentes
  • Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
  • Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.