Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Vataje75.0
Detalles
- Tipo de baseTornillo mediano
- Índice de representación del color85
- Temperatura del color2700
- AtenuaciónNo atenuable
- Tipo de lámparaT2
- Estilo de lámparasResidencial/Oficina
- Longevidad12,000 horas
- Salida de lúmenes1,200
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
Descripción general
- Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y de manera más eficiente que las lámparas incandescentes
- Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
- Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.