Motion
82660648
1 Mango de 1", Broca de Herramienta de Punta Única de Corte con Extremo de Offset, FR-16, Grado C6
Artículo MI #11767213
No. Fabricante 82660648
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 Mango de 1", Broca de Herramienta de Punta Única de Corte con Extremo de Offset, FR-16, Grado C6
Artículo MI #11767213
No. Fabricante 82660648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Frente a la horquilla; giro y frente al hombro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    FR-16
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C6
  • Código de estilo de bit de herramienta
    FR
  • Tipo de bit de herramienta
    Corte de extremo de offset

Descripción general

Descripción del fabricante
82660648 82660648 FR16 1"SQ. TPD DE CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"