Motion
82663642
1 Mango de 1", Broca de Herramienta de Punta Única de Corte Lateral con Offset, GL-16, Grado C6
Artículo MI #11767225
No. Fabricante 82663642
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 Mango de 1", Broca de Herramienta de Punta Única de Corte Lateral con Offset, GL-16, Grado C6
Artículo MI #11767225
No. Fabricante 82663642

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Girar y mirar hacia el hombro; trabajar cerca de la mordaza del plato de garras
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    GL-16
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C6
  • Código de estilo de bit de herramienta
    GL
  • Tipo de bit de herramienta
    Corte lateral desplazado

Descripción general

Descripción del fabricante
82663642 82663642 GL-16 1"SQ. CARB.TPD C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento