Motion
82690256
5/16 x Mango de 5/16", Punta de herramienta de mandrinado de mango redondo de un solo punto, TRC-5, Grado C6
Artículo MI #11767259
No. Fabricante 82690256
Precio3.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16 x Mango de 5/16", Punta de herramienta de mandrinado de mango redondo de un solo punto, TRC-5, Grado C6
Artículo MI #11767259
No. Fabricante 82690256

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    5/16 pulg.
  • Ancho del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado de hombro cuadrado en 30° barras
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    TRC-5
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C6
  • Código de estilo de bit de herramienta
    TRC
  • Tipo de bit de herramienta
    Mandrinado de mango redondo

Descripción general

Descripción del fabricante
82690256 82690256 TRC5 .312 C6 RONDA C/T
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron