Motion
84020247
Arandela de bloqueo dividida - 1.5040 in de D.I., 2.4190 in de D.E., 0.3750 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11767642
No. Fabricante 84020247
Precio4.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.5040 in de D.I., 2.4190 in de D.E., 0.3750 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11767642
No. Fabricante 84020247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.5340 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    2.4190 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.5040 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/2
  • Grosor
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
LOC ZINC AMARILLO DE 84020247 84020247 1-1/2"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"