Motion
84020304
Arandela de bloqueo dividida - 1.2740 pulg. de D.I., 2.0560 pulg. de D.E., 0.3120 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado en caliente
Artículo MI #11767646
No. Fabricante 84020304
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.2740 pulg. de D.I., 2.0560 pulg. de D.E., 0.3120 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado en caliente
Artículo MI #11767646
No. Fabricante 84020304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.3000 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    2.0560 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.2740 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/4
  • Grosor
    0.3120 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
84020304 84020304 1-1/4" HD GALVANIZADO L
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo