Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.7900 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.7680 pulg.
- Diámetro exterior mínimo1.2400 pulg.
- Diámetro exterior1.2600 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.078 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- IncluyeServicio pesado
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
- Las arandelas de seguridad de alta resistencia se utilizan para soportar cargas muy pesadas
- Se utilizan en piezas grandes de equipos y maquinaria con tuercas y pernos de alta resistencia
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.