Motion
84145895
1-3/4 - 5 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 6-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 2-5/8" Hex
Artículo MI #11767717
No. Fabricante 84145895
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/4 - 5 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 6-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 2-5/8" Hex
Artículo MI #11767717
No. Fabricante 84145895
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    2-5/8 pulg.
  • Longitud
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4 - 5 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
84145895 84145895 1-3/4-5 X 6-1/2 GR 8 H
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"