Motion
84397371
Clavija n.o 10 a n.o 7 , diámetro de 0.0666 a 0.7216 in, extremo pequeño de 0.0497 a 0.5799 in, mango recto, conjunto de escariador de clavija cónica; canal helicoidal, espiral derecha, corte a mano derecha, acero de alta velocidad, acabado brillante, 17 piezas
Artículo MI #11767781
No. Fabricante 84397371
Precio772.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija n.o 10 a n.o 7 , diámetro de 0.0666 a 0.7216 in, extremo pequeño de 0.0497 a 0.5799 in, mango recto, conjunto de escariador de clavija cónica; canal helicoidal, espiral derecha, corte a mano derecha, acero de alta velocidad, acabado brillante, 17 piezas
Artículo MI #11767781
No. Fabricante 84397371

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio772.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    13/16 pulg., 15/16 pulg., 1-3/16 pulg., 1-9/16 pulg., 1-15/16 pulg., 2-5/16 pulg., 2-9/16 pulg., 2-13/16 pulg., 3-11/16 pulg., 4-7/16 pulg., 5-3/16 pulg., 6-1/16 pulg., 6-13/16 pulg., (2) 1-5/16 pulg., (2) 1-11/16 pulg.
  • Diámetro máximo de extremo pequeño
    0.5799 pulg.
  • Alambre de tamaño de pasador cónico máx.
    #10
  • Diámetro máximo del escariador
    0.7216 pulg.
  • Diámetro mín. de extremo pequeño
    0.0497 pulg.
  • Alambre de tamaño mínimo de pasador cónico
    #7/0
  • Diámetro mínimo del escariador
    0.0666 pulg.
  • Longitud total
    1-13/16 pulg., 1-15/16 pulg., 2-3/16 pulg., 2-9/16 pulg., 3-3/16 pulg., 3-11/16 pulg., 4-1/16 pulg., 4-5/16 pulg., 5-7/16 pulg., 6-5/16 pulg., 7-3/16 pulg., 8-5/16 pulg., 9-5/16 pulg., (2) 2-5/16 pulg., (2) 2-15/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0666 pulg., 0.0806 pulg., 0.0966 pulg., 0.1142 pulg., 0.1302 pulg., 0.1462 pulg., 0.1638 pulg., 0.1798 pulg., 0.2008 pulg., 0.2294 pulg., 0.2604 pulg., 0.2994 pulg., 0.3540 pulg., 0.4220 pulg., 0.5050 pulg., 0.6066 pulg., 0.7216 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/64 pulg., 3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 5/32 pulg., 11/64 pulg., 3/16 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 17/64 pulg., 5/16 pulg., 23/64 pulg., 13/32 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.0497 pulg., 0.0611 pulg., 0.0719 pulg., 0.0869 pulg., 0.1029 pulg., 0.1137 pulg., 0.1287 pulg., 0.1447 pulg., 0.1605 pulg., 0.1813 pulg., 0.2071 pulg., 0.2409 pulg., 0.2773 pulg., 0.3297 pulg., 0.3971 pulg., 0.4805 pulg., 0.5799 pulg.
  • Alambre de tamaño de pasador cónico
    #7/0, #6/0, #5/0, #4/0, #3/0, #2/0, #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Helical
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • El juego incluye
    (17) Escariadores de pasador cónico
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Izquierda
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Plástico
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
84397371 84397371 NA 7/0 -10 HS HEL FL T
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"