Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin19.00 mm
- Longitud130.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM12x1.75 mm
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
85264869 85264869 M12 X 130 18-8 PIEZA SS
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.